Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Datenkabel für Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, innovativer 2in1 Stecker für iPhone und Micro USB, ca. 1 Meter lang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Datenkabel für Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, innovativer 2in1 Stecker für iPhone und Micro USB, ca. 1 Meter lang, schwarz
USB Datenkabel für Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, innovativer 2in1 Stecker für iPhone und Micro USB, ca. 1 Meter lang, schwarz
USB Datenkabel für Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, innovativer 2in1 Stecker für iPhone und Micro USB, ca. 1 Meter lang, schwarz
USB Datenkabel für Apple iPhone XS, Apple iPhone XS Max, Apple iPhone XR, innovativer 2in1 Stecker für iPhone und Micro USB, ca. 1 Meter lang, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-24655
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     8012829
EAN/GTIN:
     4055909148588
Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
iPhone-Kabel
iphone ladekabel 1m schwarz
USB-Datenkabel für Apple iPhone XS, XS MAX, XR, mit Ladefunktion ✓ USB-Datenkabel (USB 2.0) zur Datenübertragung zwischen Smartphone, Handy und weiteren kompatiblen Geräten und PC !
✓ 2in1 Kombistecker: der innovative Kombistecker vereint 2 Steckertypen, Apple iPhone Stecker und Micro USB !
✓ mit Ladefunktion, Versorgungsspannung über USB-Anschluss !
✓ passgenaue Verarbeitungm mit Nylon ummanteltes Kabel
✓ passt auch für alle Geräte mit Micro USB Anschluss !

USB Kabel passend für folgende Geräte
  • Apple iPhone Xs, Xs Max, Xr, Apple iPhone X, Apple iPhone 8, Apple iPhone 8 Plus, Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus Apple iPhone 6S, Apple iPhone 6S Plus, Apple iPhone 6, Apple iPhone 6 Plus, Apple iPhone 5, Apple iPhone 5c, Apple iPhone 5s, Apple iPhone SE Apple iPad (4. Generation), Apple iPod Air, Apple iPod Air 2, Apple iPad Pro 12.9, Apple iPod Pro 9.7, Apple iPad mini, Apple iPod mini 2, Apple iPod mini 3 Apple iPod nano 7. Generation, Apple iPod touch 5. Generation (16 GB, 32 GB, 64 GB)
  • Acer Liquid E3, Liquid Z4, Liquid Z6, Liquid Z6 Plus, Liquid Z6E, Liquid Zest, Liquid Zest 4G
  • AEG M1120, M1250, M1500, M550, Voxtel M311, Voxtel M320, Voxtel M405, Voxtel M410, Voxtel SM315, Voxtel SM420
  • Alcatel OT 997, OT 992, OT 991, One Touch Idol 2, One Touch Idol 3, One Touch Popfit, Idol Alpha slate 6032x, Sesame 201D, Idol 2 mini S 6036i, Hero, A3, A3 XL, A5 LED, A7, Idol 4, Idol 4S, Idol 5, One Touch Pop 4, One Touch Pop 4+, One Touch Pop Star 4G, Pixi 4 (4 Zoll), Pixi 4 (6 Zoll) 3G 8 GB, Pixi 4 (6 Zoll) 4G 16 GB, Pop 4S 16 GB, Shine Lite, U5, U5 HD Dual SIM, U5 HD Single SIM, Allview P4 eMagic, P5 eMagic, P5 Lite, P6 eMagic, P6 Energy Lite, P6 Lite, P6 Plus, P6 Qmax, P7 Pro, P8 Energy, P8 Energy Mini, P9 Energy, P9 Energy Lite, P9 Energy Lite (2017), P9 Energy mini, V1 Viper i4G, V2 Viper i4G, V2 Viper X, V2 Viper XE, X2 Xtreme, X3 Soul Lite, X3 Soul Style, X4 Soul, X4 Soul Vision
  • Archos 64 Xenon, 35, 40B, 55 Diamond Selfie, Diamond Plus, 50d Oxygen, 50f Helium, 55 Helium, 50 Power, 50 Cobalt, 55 Cobalt Plus, 50 Platinum 4G, 50 Titanium 4G, 40 Power, 55b Platinum, 55 Platinum, 50c Platinum, 45d Platinum, 50e Neon, 50d Neon, 45b Neon, 40 Power, 45b Neon, 50 Saphir, 50b Cobalt Lite, 50d Neon, 50d Oxygen, 50e Neon, 50f Helium, 50f Helium Lite, 55 Diamond Selfie Lite, 55 Helium Ultra, 55b Cobalt Lite, Access 45 4G, Access 50 4G, Access 55 3G, Diamond Alpha, Diamond Gamma, Sense 55 S
  • Asus Fonepad 7, Padfone, Padfone 2, PadPhone Mini 4.3, Zenfone 4, ZenFone 2 2GB RAM, ZenFone 2 4GB RAM, ZenFone 2 Deluxe, ZenFone 2 Laser, ZenFone 3 Laser, ZenFone 4 max. 5.2 Zoll, ZenFone 4 max. 5.5 Zoll, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone Go (ZB500KL), ZenFone Live, ZenFone Max
  • Amazon Kindle2, Kindle DX
  • Audioline MT 1000
  • Bea-Fon S200, S10, S15, S20, S30, S31, S33, S40, S50, S210, S400, S550, S700, SL215, SL320, SL450, SL550, SL560, SL650, T850, AL250, AL450, AL550, C130, C140, C150, C20, C200, C240, C260, C30, C40, C400, C50, C60, SL150, SL240, SL250, SL340, SL340i, SL470, SL480, SL570, SL580, SL670, SL820
  • Blackberry Pearl 8220, Pearl 8230, Curve 8520, Curve 8530, Curve 8900, Pearl 3G, Storm 9500, Storm2 9520, Storm 9530, Storm2 9550, Tour 9630, Bold 9650, Bold 9700, Torch 9800, PlayBook, Q10, Z3, Z5, Z10, Z30, Classic, DTEK50, Leap
  • Blackview A7, BV 5000, BV4000 Pro, E7
  • Bose Soundlink Mini 2
  • BQ Aquaris E5s, Aquaris M 2017, Aquaris M5, Aquaris U, Aquaris U Lite, Aquaris U Plus, Aquaris U2, Aquaris U2 Lite, Aquaris V, Aquaris X5, Aquaris X5 Plus
  • Caterpillar Cat B100, Cat B30 Dual SIM, Cat S30, Cat S60
  • Coolpad Porto, Porto S, Modena 2, Torino, Torino S, Max
  • Crosscall Shark X3, Spider X1, Spider X4, Trekker M1, Trekker-M1 Core
  • Cubot Cheetahphone, Dinosaur, Max, S550 Pro
  • Cyrus CM 1, CM 16, CM 6, CM 7, CS 19, CS 22, CS 23, CS 24, CS 27, CS 28, CS 30, CS 35
  • Doogee X5 Max
  • Doro Liberto 820, Liberto 810, Liberto 650, PhoneEasy 745, PhoneEasy 632, PhoneEasy 631, PhoneEasy 622, PhoneEasy 621, PhoneEasy 613, PhoneEasy 612, PhoneEasy 508, Primo 365, Primo 405, Primo 413, Primo 571, Primo 305, 1361, 2404, 2414, 2424, 5516, 6050, 8031, 8031C, 8040, 820 Claria, 820 Mini Claria, Liberto 820 Mini, Liberto 825, PhoneEasy 509, PhoneEasy 510, PhoneEasy 631, Primo 215, Primo 413, Primo 571
  • Elephone P8 Mini
  • Emporia Connect GPS, Talk Plus, CLASSIC, COMFORT, emporiaGLAM, emporiaPURE, emporiaSELECT, emporiaSMART, emporiaSMART.2, Telme T200
  • Fairphone Fairphone 2
  • FANTEC Boogy, Limbo
  • General Mobile GM 5
  • Gigaset GS160, GS170, GS270, GS270 Plus, GS370, GS370 Plus
  • Google Nexus One, Sony NEXus S, Sony NEXus 2, Sony NEXus 4, Sony NEXus 5, Sony NEXus 6, Sony NEXus 7
  • Haier G21, Ginger G7, Ginger G7s, L56, Leisure L7, Voyage V3, Voyage V5, Voyage V6
  • Hisense C1, C30, F20 Dual-SIM, Infinity Elegance 1, Infinity H7, Sero 5
  • Homtom HT10
  • HTC One M10, X9, Desire 825, 7 Mozart, 7 Surround, T8788, 7 Trophy, Aria, Arrive, Desire, Bravo, Desire HD, Ace, Desire Z, G2, EVO Shift 4G, Freestyle, Google Nexus One, HD7, HD3, HTC Espresso, T-Mobile myTouch2, yTouch, 3G Slide, Inspire 4G, Legend, Leo, Firestone, HD2, myTouch 4G, ThunderBolt 4G, Wildfire, Sensation XL, One V, Desire X, Windows Phone 8S, Windows Phone 8x, One S, One C2, One X, One X+, One SV, One M7, One M8, One M9, One Mini, One Mini 2, One max. T6, Butterfly S, Butterfly, Butterfly 2, Desire 200, Desire SV, Desire 500, Desire 600, Desire 601, Desire 610, Desire 816, Desire Eye, Evo 3D, Desire 626, Desire 10 Lifestyle, Desire 628, Desire 630, Desire 650, One (M8s), One A9, One A9s, One M9, One M9 (Prime Camera Edition), One S9, One X10 Huawei Honour White, Ascend G6, Ascend P1, Ascend P6, Ascend P7, Ascend P7 Mini, Ideos X3, Ascend Y300, Ascend Y330, Ascend Y530, Ascend Y550, Ascend G620S, Ascend G610, Ascend G630, Ascend G730, Ascend G750, Ascend G7, Ascend Mate 7, Ascend Mate 7, Horor 3X, Mate S, Y6, Y625, Y5, Y3, G8, P8, P8 Lite, Y530, G Play mini, Talkband B2, Mate 8, Y5 II, Y6 II compact, ShotX, GT3, GX8, MateBook, MediaPad M2 10.0, MediaPad M2 8.0, MediaPad M3, MediaPad T2 10.0 Pro, MediaPad T2 7.0 Pro, Ascend G7, GR3, GT3, Honor 5C, Honor 5X, Honor 6A, Honor 6C Pro, Honor 6X, Honor 7, Honor 7 Dual SIM, Honor 7X, Honor View 10, Mate 10 Lite, P10 lite, P10 lite Dual-SIM, P8 lite 2017 Dual SIM, P8 lite 2017 Single SIM, P9 lite, P9 lite Dual SIM, Y3 II Dual-SIM, Y5 II Dual-SIM, Y5 II Single SIM, Y6 2017 Dual SIM, Y6 2017 Single SIM, Y6 II, Y6 Pro 2017, Y6 Pro 2017 Dual SIM, Y7, Y7 Dual SIM
  • Jolla Jolla C
  • Kazam Tornado 5.0, Tornado² 5.0, Thunder 350L, Thunder 5.0, Thunder² 5.0, Thunder Q4.5, Trooper 6.0, Trooper² 6.0, Trooper 5.0, Trooper² 5.0, Trooper 4.5, Trooper² 4.5, Trooper 4.0, Trooper² 4.0, Trooper X5.5, Life B6, life B4, Life b2, Life C5, Life C4, Thunder 340R, Life R5
  • Kyocera E1100 Neo, E2000 Tempo, M1400 Laylo, S1300 Melo, S2300 Torino, Loft, S2400 Adreno, TNT, S4000 Mako
  • Lenovo A Plus, B, C2, K5, K6, K6 Note, Moto E3, Moto G (4. Gen.), Moto G (4. Gen.) Play, Moto G (4. Gen.) Plus, P2
  • LG 220, 220c, AX155, AX265, UX265 Banter, AX300, AX500 Swift, AX585 Rhythm, AX830 Glimmer, AX840, UX840 Tritan, BL40 New Chocolate, C900 Quantum, CF360, Chocolate Touch VX8575, AX8575, CT810 Incite, eXpo, Flex, F70, IQ, GW820, GD880 Mini, GD900 Crystal, GM730 Eigan, GM750, GR500 Xenon, GS505 Sentio, GT500 Puccini, GT505, GT550 Encore, GW370 Neon II, GW520, KF750, CF750 Secret, LG830 Spyder, LN240 Remarq, LN510, Rumor Touch, Sony NEXus 5, Optimus G2, G3, G3 s, G Flex 2, G2 Mini, G Pro, G Pro 2, Optimus GJ E975W, LS670 Optimus S, Optimus L1 II Tri E475, Optimus L5 E610, Optimus L7 P700, Optimus L7 II P710, Optimus L9 II, Optimus L3 E400, Optimus G E975, Optimus L9 P760, LX265 Rumor2, LX290, LX370, AX370, UX370, L40, LX400, LX600 Lotus, LX610 Lotus Elite, MN240 Imprint, MS690 Optimus M, MT375 Lyric, Optimus 2x P990 Star, P509 Optimus T, Optimus L9 P760, Prime GS390, Shine II GD710, UN430 Wine II, US670 Optimus U, UX280 Wine, UX300, UX310, AX310, LW310, MT310 Helix, UX585 Rhythm, UX830, Glimmer, Vantage, VN250, Cosmos, VN270 Cosmos Touch, VN530 Octane, VS660 Vortex, VS740 Ally, VS750 Fathom, Vu Plus GR700, VX11000 EnV Touch, VX5500, VX5600, Accolade, VX7100 Glance, VX8360, VX8560 Chocolate 3, VX8610 Decoy, VX9600 Versa, G Flex 2, LG G4, Magna, Spirit, Leon, Joy, X Power, X Mach, X Cam, X Screen, V10, G Flex 2, G4, K10 (2017), K3, K3 (2017), K4, K4 (2017), K7 (3G), K8, K8 (2017), Q6, Spirit 4G, Stylus 2, Stylus 2 Plus, Stylus 3, V10, X cam, X mach, X power, X power2, X screen, X Venture
  • Lumigon T3
  • Marshall London
  • MEDION Life E4503, Life E4504, Life E5006, Life E5020, Life P5005, Life S5004, Life S5504, Life X5020, Life X5520, Life X6001
  • Meizu M3 Note, MX5, Pro 7 Plus
  • Microsoft Lumia 532, Lumia 535, Lumia 550, Lumia 640, Lumia 640 XL, Lumia 650, Lumia 650 DS, Lumia 930, Lumia 640 XL LTE
  • Motorola Moto E, Moto G, Moto G (2. Generation), Moto G (3. Generation), DVX, Moto X, Droid Ultra Xt1080, IDEN Series i9 Stature, Q Series Q Global, Q9, Q9h, QA Series Evoke QA4, Hint QA30, RAZR VE20, RAZR2 V8, V9, V9m, ROKR E8, U9, V Series Adventure V750, Rapture VU30, Renegade V950, Z Series Krave ZN4, Z9, Zine ZN5, A555 Devour, A957 Droid Pro, AURA, Bravo, Citrus WX445, CLIQ, CLIQ MB200, Morrison, DEXT MB, CLIQ 2, Cliq XT, Zeppelin, Crush, Defy MB525, Defy+, Droid 2 Global A956, Droid X, MB810, Flipout, Flipside, i1, Opus One, i410, i465 Clutch, i680, i686 Brute, i776, i856 Debut, i886, MB860 Atrix 4G, MileStone, QA1 Karma, Quench, V860 Barrage, VE440, W766 Entice, XT610 Venus Droid Pro, XT720 Milestone, XT615 Motoluxe, XT910 RAZR, Moto C LTE, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus, Moto G LTE (2. Gen.), Moto G5 Dual-SIM, Moto G5 Plus, Moto G5 Single-SIM, Moto G5s, Moto G5s Plus, Moto X Force, Moto X Play
  • Mobistel Cynus F3, Cynus E7, Cynus F10
  • Nokia 1006, Lumia 1320, Lumia 1520, 1606, 2520, 2605 Mirage, 3606, 6205, 6350 Snapper, 6500 classic, 6750 Grouper, Mural, 7705 Twist, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Sapphire Arte, C3-01, C6-01, N8, N85, N900, N96, N97, N97 mini, X2-01, Lumia Icon, Lumia 525, Lumia 710, Lumia 800, Lumia 820, Lumia 920, Lumia 929, Lumia 1520, 300 Asha, Lumia 620, Asha 206 DUAL SIM, Asha 206, Asha 301 DUAL SIM, Asha 301, Asha 210 DUAL SIM, Asha 210, Asha 501, X, X+, XL, Lumia 530, Lumia 630, Lumia 640, Lumia 600, Lumia 603, Lumia 700, Lumia 701, Lumia 730, Lumia 735, Lumia 830, Lumia 930, Lumia N8, Lumia N810, Lumia N900, Lumia X3-02, Lumia N8, Lumia E7, Lumia E6, Lumia C7, Lumia C6, Lumia C3, Lumia C2, Asha 302, Asha 303, Asha 300, Asha 201, Nokia 808, 215 Dual SIM, 105 (2015), 105 Dual Sim (2015), 105 Dual-SIM (2017), 105 Single-SIM (2017), 130 Dual-SIM (2017), 130 Single-SIM (2017), 150, 207, 208, 208 Dual SIM, 216, 222, 222 Dual-SIM, 225, 225 Dual SIM, 230, 230 Dual SIM, 3 Dual-SIM, 3 Single SIM, 301, 301 Dual SIM, 3310 (2017), 3310 3G (2017), 3310 Dual SIM, 5 Dual-SIM, 5 Single-SIM, 515, 6 Dual-SIM, 6 Single SIM, Asha 201, Asha 205 Dual SIM, Asha 302, C2-05
  • Nubia Z9 Max
  • ok. OMP110
  • Olympia Viva, BECCO, VIVA Colour
  • One Plus One, One Plus Two
  • Oppo F1, Mirror 5, R7 Plus
  • Oukitel K6000 Pro
  • Palm Treo 800W, PRO 850, Pixi CDMA, Eos CDMA, Pixi GSM, Castle, Eos GSM, Pixi Plus, Pre 2 CDMA, Pre 2 GSM, Pre 3
  • Panasonic Eluga, Toughpad FZ-F1, Toughpad FZ-N1, Toughpad FZ-X1
  • Pantech Crux, EASE P2020, JEST TX8040, Laser
  • Phicomm Clue 2S, Clue L, Energy 3+, Energy 4s, Energy L, Passion, Passion 2S
  • Raspberry Pi, Pi B+, Pi 2, Pi 3
  • Ruggear RG310, RG730, RG740
  • Samsung Galaxy Alpha SM-G850F, Samsung Galaxy A3 SM-A300, Samsung Galaxy A5 SM-A500, Samsung Galaxy A7 SM-A700, Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310, Samsung Galaxy A5 (2016) SM-A510, Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710, Samsung Galaxy A8, Samsung Galaxy J1 SM-J100, Samsung Galaxy J3 SM-J300, Samsung Galaxy J5 SM-J500, Samsung Galaxy J7 SM-J700, Samsung Galaxy S7 SM-G930, Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935, Samsung Galaxy Note Edge SM-N915F, Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N7505, Samsung Galaxy S3 Neo GT-I9301, Samsung Galaxy Edge, Samsung Galaxy S GT-I9000 Galaxy S, Samsung Galaxy S II GT-i9100, Samsung Galaxy S2 GT-i9100, Samsung Galaxy S III GT-i9300, Samsung Galaxy S3 GT-i9300/ Galaxy S IV GT-i9505, Samsung Galaxy S4 GT-i9505, Samsung Galaxy S IV GT-i9500, Samsung Galaxy S4 GT-i9500, Samsung Galaxy S4 Mini GT-i9195, Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295, Samsung Galaxy Note GT-N7000, Samsung Galaxy Note II GT-N7100, Samsung Galaxy Note 3 GT-N9005, Samsung Galaxy S III Mini GT-I8190, Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8190, Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8192, Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8195, Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8200, Samsung Galaxy S3 Mini GT-I8200n, Samsung Galaxy Premier GT-I9260, Samsung Galaxy Express GT-I8730, Samsung Galaxy Star GT-S5280, Samsung Galaxy Pocket Plus GT-S5301, Samsung Galaxy Pocket Neo GT-S5310, Samsung Galaxy Young GT-S6310N, Samsung Galaxy Fame GT-S6810P, Samsung Galaxy Trend GT-S7560, Samsung Galaxy XCover 2 GT-S7710, Samsung Galaxy Rex60 GT-C3310R, Samsung Galaxy Rex70 GT-S3800W, Samsung Galaxy Rex80 GT-S5220R, Samsung GT-S5310, Samsung Galaxy S4 Active GT-I9295, Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9190, Samsung Galaxy S IV Mini GT-I9195, Samsung Galaxy S5 SM-G900, Samsung Galaxy S V, Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800, Samsung Galaxy Express II, SCH-i500 Fascinate, Mesmerize, Samsung SGH-i897 Captivate, Samsung SGH-T959 Vibrant, Samsung SGH-T959v Galaxy S 4G, Samsung Galaxy Y, Samsung Galaxy S4 Zoom SM-C101, Samsung Galaxy XCover 2 GT-S7710, Samsung Galaxy S5 SM-G900, Samsung Galaxy S5 GT-I9600, Samsung Galaxy S5 Prime, Samsung Galaxy S5 Active, Samsung Galaxy S5 Mini G800F, Samsung Galaxy S6 SM-G920, Samsung Galaxy S6 F-G920FZKADBT, Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925, Samsung Galaxy S6 Edge F-G925FZKADBT, Samsung Galaxy Note 4 SM-N910, Samsung Galaxy K Zoom, Samsung Galaxy F, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110, Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 8.0, Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy Mega 6.3 GT-I9200, Samsung Galaxy Mega 5.8 GT-I9152, Samsung Galaxy Young, Samsung Galaxy Young Duos, Samsung Galaxy Note 8.0, Samsung Galaxy NotePro 12.2, Samsung Galaxy TabPro 8.4, Samsung Galaxy TabPro 10.1, Samsung Galaxy Core Plus C3500, T-S5360, SPH-D700 Epic 4G, GT S8000 Jet, Cubic, Samsung GT-i8000 Omnia II, Samsung GT-S8500 Wave, i7500, Samsung GT-i7500, Samsung Galaxy, i8910 HD, Ativ S SGH-I187, Acme, Omnia HD, Instinct 2, Instinct S50, Instinct HD, M8910, Samsung GT-M8910, Pixon 12, Sony NEXus S I9023, Sony NEXus 2, S5600, Samsung GT-S5600, Preston Gallery, SCH-i100 Gem, SCH-i220 Code, SCH-I400 Continuum, SCH-i920, Omnia II CDMA, SCH-R350, SCH-R351, Freeform, SCH-R360 Freeform II, SCH-R460 Myshot 2, SCH-R470 TwoStep, SCH-R560 Messager 2, SCH-R630 Messager Touch, SCH-R850 Caliber, SCH-R880 Acclaim, SCH-R900 Craft, SCH-U320 Haven, SCH-U360 Gusto, SCH-U460 Intensity II, SCH-U820 Reality, Samsung SGH-A597 Eternity II, Samsung SGH-A667 Evergreen, Samsung SGH-A687 Strive, Samsung SGH-A797 Flight, Samsung SGH-A817 Solstice II, Samsung SGH-A847 Rugby II, Samsung SGH-A897 Mythic, Samsung SGH-A927 Flight II, Samsung SGH-i917 Focus, Samsung SGH-T359 Smiley :), Samsung SGH-T479 Gravity 3, Samsung SGH-T669 Gravity Touch, Samsung SGH-T939, Behold 2, SPH-i350, Intrepid, SPH-M220, SPH-M240, SPH-M320, SPH-M330, SPH-M350 Seek, SPH-M540 Rant, SPH-M550 Exclaim, SPH-M560 Reclaim, SPH-M570, Restore, SPH-M630 Highnote, SPH-M850, SPH-M900, Instinct Q, Moment, SPH-M910 Intercept, SPH-M920 Transform, Samsung Galaxy S6 Edge +, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Tablet S2, Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy S3 Neo, Samsung Galaxy S5 Neo, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S6 Active, Samsung Galaxy XCover 3, C3780, E2350, E2600, Samsung Galaxy J1 (2016), Samsung Galaxy J3 (2017) Duos, Samsung Galaxy J3 Duos (2016), Samsung Galaxy J5 (2016), Samsung Galaxy J5 (2017) Duos, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy J7 (2017) Duos, Samsung Galaxy Xcover 4, Samsung GT-E1280, S5610, Xcover 550
  • Sanyo Incognito SCP-6760, Katana Eclipse, Katana Eclipse X, Katana LX SCP-3800, Pro-200, Pro-700, S1, SCP-2700, SCP-3810
  • Sikur GranitePhone
  • simvalley MOBILE SPT-900 V2, MOBILE SPT-940, MOBILE SPX-34, MOBILE SX-305 Dual-SIM, MOBILE XL-930, MOBILE XL-937, MOBILE XT-640, MOBILE XT-690, MOBILE XT-980
  • Siswoo A5 Chocolate
  • Sonim XP7
  • Sony Reader PRS-650
  • Sony Aspen, Cedar, Spiro, Vivaz, Vivaz pro, Xperia Ray, Xperia Arc, Xperia E4, Xperia E4g, Xperia Arc S, Xperia S, Xperia M4 Aqua, Xperia U, Xperia P, Xperia Sola, Xperia T3, Xperia Z3, Xperia ZL2, Xperia X8, Xperia X10, Xperia X10 Mini, Xperia X10 Mini Pro, Txt Pro, Xperia PLAY, Mix Walkman, Spiro, Xperia Pro, Xperia Active, Xperia Neo, Xperia Neo V, Xperia Ion, Xperia E, Xperia E1, Xperia E3, Xperia J, Xperia M2, Xperia M2 Aqua, Xperia M5, Xperia T, Xperia V, Xperia Tipo Yendo, Xperia S, Xperia SP, Xperia Style, Xperia P, Xperia Z, Xperia Z1, Xperia Z1 Compact, Xperia Z2, Xperia Z3, Xperia Z3 compact, Xperia Z3 Tablet Compact, Xperia Z4, Xperia ZL, Xperia C, Xperia Z Ultra, Xperia Tablet Z, Xperia Z2 Tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XA, Xperia XA Ultra, Playstation 4 PS4 Controller CUH-ZCT1 Series, Playstation 4 PS4 Controller CUH-ZCT2 Series
  • Switel eSmart H1, eSmart M2, eSmart M3
  • tiptel Ergophone 6180, Ergophone 6181
  • Tolino Shine
  • TP-LINK Neffos C5, Neffos C5 Max, Neffos C5L, Neffos X1, Neffos X1 Lite, Neffos X1 Max
  • Ulefone F1, Gemini, Power, Power 2, Vienna, UMIDIGI C2, Hammer S
  • Vernee Thor, Thor E
  • Vodafone Smart E8, Smart N8, Smart Platinum 7, Smart speed 6
  • Wiko Bloom, Cink Peax, Darkfull, Darkmoon, Darknight, Fizz, Getaway, Highway, Rainbow, Slide, Wax, Highway Signs, Birdy, Kite, Sunset, Goa, Lenny, Ridge, Highway Star, Highway Pure, Ridge Fab, Selfy, Sunset 2, Lenny 2, Rainbow Lite, Rainbow Up, Rainbow Jam, Robby, Tommy, Lenny 3, Jerry, Freddy, Sunny, Fever, uFeel, uFeel Prime, uFeel Fab, uFeel Lite, Fever Special Edition, Harry, Jerry 2, Lenny 4, Lenny 4 Plus, Pulp, Pulp 4Gv, Pulp Fab 4G, Sunny 2, upulse, upulse Lite, View, View Prime, View XL, WIM, WIM Lite
  • Wileyfox Spark, Spark +, Spark x, Storm
  • Xiaomi Mi 4c, Redmi 3, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi Note 4, Redmi Note 5A
  • Yezz Andy 5.5M LTE VR, Andy 5.5T LTE VR, Andy 5M VR
  • ZTE Racer II, Blade, Grand X, Blade 3, Grand Memo, Grand Memo II, Blade V7, Blade V7 Lite, Blade A452, Blade A510, Blade A910, Blade L5 Plus, Blade L5, Blade L110, Axon Mini, Axon mini Premium Edition, Blade A452, Blade A512, Blade A520, Blade A6, Blade A602, Blade A610 Plus, Blade A612, Blade A910, Blade L5 Plus, Blade L6, Blade L7, Blade V580, Blade V8, Blade V8 Lite, Blade V8 Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.