Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Keeppower 14500 mit 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen
Artikel-Nr.:
     8005-24937
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     AKT-12002
EAN/GTIN:
     4055909149165
  • 14500 Li-ion Akku, 52 x 14,3mm Abmessungen
  • 14500 Lithium-Ionen-Akku PCB geschützt

Hochwertige UL-zertifizierte DLG-Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit, 52 x 14,3mm Abmessungen.

Keeppower 14500 Lithium-Ionen-Akku PCB geschützt, 52 x 14,3mm Abmessungen

Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungschutz. Seiko (Made in Japan). Entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs, Akkuträger usw.

Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet!
Höhe und Durchmesser sind größer als eine Standard 14500 Zelle ohne PCB.

Zelle DLG ICR14500NM Kapazität max. 800mAh Min. Kapazität 700mAh Nennspannung 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,75V Pluspol erhöht (Button Top) Max. Entladestrom 2C = 1,6A Chemie LiCo (ICR) Schutzschaltung PCB integriert 5A Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 14,3 mm ± 0,15 mm Höhe 52 mm ± 0,15 mm Gewicht 20 g ± 1 g Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB) zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "Keeppower 14500 - 800mAh, 3,7V Li-Ion-Akku geschützt"

Ladestrom Normal 600mAh/3h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.