Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für AEG P2.4 Akku BS6, Powertac 14, ABS6, 1,4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für AEG P2.4 Akku BS6, Powertac 14, ABS6, 1,4Ah
Akku passend für AEG P2.4 Akku BS6, Powertac 14, ABS6, 1,4Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500014900009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AEGWCD300
EAN/GTIN:
     4041683101017
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatz-Akku passend für AEG Bohrschrauber AEG-P2.4:

  • AEG BS6
  • AEG Powertac 14
  • AEG ABS6
  • AEG Esco

Qualität: Diese Akkupacks werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic-Akkus bestückt !

Zellenverbinder mit größerem Querschnitt: Durch die mit einem größeren Querschnitt speziell entwickelten Zellenverbinder kann die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert werden.

Temperaturbeständige Kontakthalter: Die Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden.

Schlagfestes Gehäuse: es werden nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA), die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten, eingesetzt. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse zusätzlich mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen sogenannten Kamineffekt bewirken können.

Entspricht Orginalakkutype: AEG-P2.4

Technische Daten (kein Original AEG Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 1,4 Ah
Gewicht: 161 Gramm

... > AEG > 2,4 Volt > ABS6
... > AEG > 2,4 Volt > BS6
... > AEG > 2,4 Volt > Esco
... > AEG > 2,4 Volt > P2.4
... > AEG > 2,4 Volt > Powertac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.