Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco B14.4, 14,4V, 1,5Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500016900007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ATCO100
EAN/GTIN:
     4020634998319
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

Ersatz-Akku passend für AtlasCopco Akku-Werkzeuge

  • Bohrschrauber Loktor P14.4T, Loktor S14.4T, Loktor S14.4T NiMH
  • Loktor S14.4TX NiMH, LoktorP14.4T, Loktor BDSE14.4T
  • BS2E14.4T, SB2E14.4T, Loktor P14.4TX, PES14.4T/NiMH
  • Geradschleifer: PSG14.4PP
  • Kurvenschere: PPS14.4PP
  • Pendelstichsäge PJX14.4PP
  • Knapper: PN14.4PP
  • Schlagbohrschrauber: PSB2E 14.4T SuperTorque

Entspricht Orginalakkutype:B 14.4, B14,4, MX 14.4, MX 14,4

Technische Daten (kein Original Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 1,3-1,5Ah
Maße (LxBxH): ca. 112x72x67mm
Gewicht: 545 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.