Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Artikel
Akku passend für Panasonic EY6220DR, EY3652DA, 2,4V, NiMH 2,4Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-2500028300000
Hersteller:
Accucell
Herst.-Nr.:
PAWCD514
EAN/GTIN:
4020634997176
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatz-Akku für Werkzeug-Akku-Geräte
Akkuzellen Akku Power-Packs werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic Zellen bestückt. Zellenverbinder mit größerem Querschnitt Durch die von Akku Power entwickelten speziellen Zellenverbinder mit einem größeren Querschnitt wird die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert. Temperaturbeständige Kontakthalter Akku Power-Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Schlagfestes Gehäuse Akku Power setzt nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken. passend für Bohrschrauber: EY6220DR, EY3652DA
... >
Akku für Werkzeuge
>
Panasonic
>
2,4 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
nimh werkzeugakku 2,4v
,
akku für werkzeug
,
ersatzakku für werkzeug 2,4v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen