Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Panasonic EY6220DR, EY3652DA, 2,4V, NiMH 2,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Panasonic EY6220DR, EY3652DA, 2,4V, NiMH 2,6Ah
Akku passend für Panasonic EY6220DR, EY3652DA, 2,4V, NiMH 2,6Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500028400007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PAWNI803
EAN/GTIN:
     4020634997169
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatz-Akku für Werkzeug-Akku-Geräte

Akkuzellen Akku Power-Packs werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic Zellen bestückt. Zellenverbinder mit größerem Querschnitt Durch die von Akku Power entwickelten speziellen Zellenverbinder mit einem größeren Querschnitt wird die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert. Temperaturbeständige Kontakthalter Akku Power-Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Schlagfestes Gehäuse Akku Power setzt nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken. passend für Bohrschrauber: EY6220DR, EY3652DA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.