| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500032200006 Herst.-Nr.: CAN1020 EAN/GTIN: 4260052550106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Canon NB-3L, Digital IXUSi AccuCell Replacement battery suitable for Canon Digital-Camera - Akku passend für Canon IXY DIGITAL L, IXY DIGITAL L2
- POWERSHOT SD10, POWERSHOT SD100, POWERSHOT SD110
- POWERSHOT SD20, POWERSHOT SD500, POWERSHOT SD550
- IXY DIGITAL D30, IXY DIGITAL 700, IXY DIGITAL 600
- DIGITAL IXUS 700, DIGITAL IXUS 750, DIGITAL IXUS I
- DIGITAL IXUS I5, DIGITAL IXUS II, DIGITAL IXUS IIS
- IXY DIGITAL 30, IXY DIGITAL 30A
Nachbau Akku passend für, suitable for Original Canon rechargeable battery name: Canon NB-3L Akku, NB3L Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden Technical specifications (no original Canon NB-3L rechargeable battery): System: Li-Ion Akku, Li-Ion rechargeable battery Spannung, Voltage: 3,7 Volt, Ladeschlussspannung 4,2 Volt, Kapazität, Capacity: 790mAh Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 44,9x32x9mm, Gewicht, Weight: 21,5 Gramm Farbe schwarz, color black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |