| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500035900002 Herst.-Nr.: PA1013 EAN/GTIN: 4047038407254 |
| |
|
| | |
| - Ersatzakku passend für, suitable for original rechargeable battery: CGA-S002, CGA-S002A, CGA-S002A/1B, CGA-S002E, CGA-S002E/1B, CGR-S002, CGR-S002E, DMW-BM7
- Akku passend für Panasonic PANASONIC LUMIX DMC-FZ4EG-S, LUMIX DMC-FZ4, LUMIX DMC-FZ3PP, LUMIX DMC-FZ3GN, LUMIX DMC-FZ3EG-S, LUMIX DMC-FZ3B, LUMIX DMC-FZ3, LUMIX DMC-FZ2PP, LUMIX DMC-FZ2E
- LUMIX DMC-FZ2A-S, LUMIX DMC-FZ4PP, LUMIX DMC-FZ4S, LUMIX DMC-FZ5S, LUMIX DMC-FZ5PP, LUMIX DMC-FZ5K, LUMIX DMC-FZ5GN, LUMIX DMC-FZ5GK, LUMIX DMC-FZ5EG-S, LUMIX DMC-FZ5EG-K, LUMIX DMC-FZ5EG
- LUMIX DMC-FZ5EB, LUMIX DMC-FZ5, LUMIX DMC-FZ20S, LUMIX DMC-FP3AB, LUMIX DMC-FZ15P, LUMIX DMC-FZ15K, LUMIX DMC-FZ15, LUMIX DMC-FZ10GN, LUMIX DMC-FZ10EG-S, LUMIX DMC-FZ10EG-K
- LUMIX DMC-FZ10EB, DMC-FZ10, DMC-FZ1, DMC-FZ1A, IX DMC-FZ1A-K, DMC-FZ1A-S, LUMIX DMC-FZ20PP, LUMIX DMC-FZ20K, LUMIX DMC-FZ20EG-S, LUMIX DMC-FZ20EG-K, DMC-FZ20E, DMC-FZ20BB, LUMIX DMC-FZ20, LUMIX DMC-FZ2, LUMIX DMC-FZ1PP,
Akku passend für Panasonic CGA-S002, CGR-S002, DMW-BM7 - Akku passend für Panasonic PANASONIC LUMIX DMC-FZ4EG-S, LUMIX DMC-FZ4, LUMIX DMC-FZ3PP, LUMIX DMC-FZ3GN, LUMIX DMC-FZ3EG-S, LUMIX DMC-FZ3B, LUMIX DMC-FZ3, LUMIX DMC-FZ2PP, LUMIX DMC-FZ2E, LUMIX DMC-FZ2A-S, LUMIX DMC-FZ4PP, LUMIX DMC-FZ4S, LUMIX DMC-FZ5S, LUMIX DMC-FZ5PP, LUMIX DMC-FZ5K, LUMIX DMC-FZ5GN, LUMIX DMC-FZ5GK, LUMIX DMC-FZ5EG-S, LUMIX DMC-FZ5EG-K, LUMIX DMC-FZ5EG, LUMIX DMC-FZ5EB, LUMIX DMC-FZ5, LUMIX DMC-FZ20S, LUMIX DMC-FP3AB, LUMIX DMC-FZ15P, LUMIX DMC-FZ15K, LUMIX DMC-FZ15, LUMIX DMC-FZ10GN, LUMIX DMC-FZ10EG-S, LUMIX DMC-FZ10EG-K, LUMIX DMC-FZ10EB, LUMIX DMC-FZ10, LUMIX DMC-FZ1, LUMIX DMC-FZ1A, LUMIX DMC-FZ1A-K, LUMIX DMC-FZ1A-S, LUMIX DMC-FZ20PP, LUMIX DMC-FZ20K, LUMIX DMC-FZ20EG-S, LUMIX DMC-FZ20EG-K, LUMIX DMC-FZ20E, LUMIX DMC-FZ20BB, LUMIX DMC-FZ20, LUMIX DMC-FZ2, LUMIX DMC-FZ1PP, LUMIX DMC-FZ1B
Ersatz-Akku passend für, suitable for original rechargeable battery: CGA-S002, CGA-S002A, CGA-S002A/1B, CGA-S002E, CGA-S002E/1B, CGR-S002, CGR-S002E, DMW-BM7 Technische Daten, Technical specifications (no original Panasonic rechargeable battery): System: Li-Ion Akku, rechargeable battery, Spannung, Voltage: 7,2 Volt, Kapazität, Capacity: 500-720mAh, max. 5,2Wh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): ca. 44,63x36,11x12,8 mm, Gewicht, Weight: 34Gramm, Farbe schwarz Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku passend für Ihren Panasonic CGA S002 Akku. Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik die den Akku überwacht, vor einer Überladung und einem eventuellen Kurzschluss sichert. Selbstverständlich wird dieser Akku auch mit dem original Ladegerät geladen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |