Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für LG 510W, 500mAh dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für LG 510W, 500mAh dunkelblau
AccuCell Akku passend für LG 510W, 500mAh dunkelblau
Artikel-Nr.:
     8005-2500095100008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LG100
EAN/GTIN:
     4020634990498
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuCell Ersatz-Akku passend für LG Handy:

  • LG 510W
  • Auslaufartikel, verfügbarkeit anfragen


Flachakku , dunkelblau

Technische Daten (kein Original Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 500mAh
Maße: 6,3mm
Gewicht: 28Gramm
Farbe: dunkelblau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.