Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35 NiMH Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2500114700004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA119
EAN/GTIN:
     4047038142001
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

NiMH Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy

  • NiMH Akku passend für Siemens C35
  • Siemens C35i, Siemens M35, Siemens M35i
  • Siemens S35 , Siemens S35i
  • Gigaset active M und M1 professional

Qualitäts-Handy Akku aus frischer Fertigung ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Baugleich zu folgenden Siemens Akkus L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH) , V30145-K1310-X132

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: NiMH Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 500-600mAh
Maße (LxBxH): 52,8 x 36,6 x 8,7mm, Gewicht: ca. 38Gramm

Nachbau Akku passend für SIEMENS GIGASET 4115, M35, S35, GIGASET 4110, GIGASET 4015 MICRO, GIGASET 4010 MICRO, GIGASET 4000 MICRO, C35, TELEKOM SINUS 700M, SINUS 710 MICRO, Gigaset M1, V30145-K1310-X131, V30145-K1310-X133

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.