| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500115300005 Herst.-Nr.: SIHA125 EAN/GTIN: 4020634988471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Li-ion Akku passend für SIEMENS Handy L36880-N4501-A100
- Akku passend für Siemens S45, Siemens S45i, Siemens ME45
- V30148-K1310-X185-1, L36880-N4501-A100
- Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: Siemens: L36880-N4501-A100 (840mAh LiIon)
- Qualitäts Handy Akku aus frischer Fertigung inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.
- Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 750-950mAh, Maße (LxBxH): 55,4x38,1x7,6mm, Gewicht: 24 gramm, Farbe schwarz
Li-Ion Ersatz-Akku passend für SIEMENS Handy (kein Original Siemens Handy Akku) AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - Akku passend für Siemens S45
- Siemens S45i, Siemens ME45
- V30148-K1310-X185-1, L36880-N4501-A100
Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: Siemens: L36880-N4501-A100 840mAh LiIon Qualitäts-Handy Akku aus frischer Fertigung inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 750-950mAh, Maße (LxBxH): 55,4x38,1x7,6mm, Gewicht: 24 Gramm, Farbe schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |