| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500122000004 Herst.-Nr.: MBWE110 EAN/GTIN: 4020634987801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell NiMH Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge AccuCell Akku passend für Metabo ABE12, 630071, 630073, 631723 - 6.30071, 6.30073, 6.31723, 6.31179, 6.30071.00, 6.30073.00
- 6.31723.00, 6.31179.00, 630071, 630073, 631723, 631179
- Akku mit Flachkontakten (keine Stiftkontakte)
Ersatz-Akku passend für folgende Metabo Akku, Gerätetypen - Metabo BEA12 / 2R+L, BEAT112/2R+L, HLA 15, Sb EA112 /2R+L, BhEA 12S-R+L, BhEA14 S-R+L, Hs A8043, BEA 25S-R+L, BEAT 12/2 R+L, BhEA 14S R+L, BEAT 112/2 R+L, BEA 25S R+L, SbEA 112/2 R+L, HsA 8043, HLA 15
Technische Daten (kein Original Akku) System: NiMH Akku, Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 3000mAh (3Ah) Maße (LxBxH): ca. 131x76x57,5mm, Gewicht 670Gramm Der hochwertige Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für, bzw. ersetzt folgende Akkuvarianten von Metabo 6.31179 passend für folgende Gerätetypen Metabo: BH EA 12 S-R+L, BE AT 12/2 R+L, Bh EA 14 S-R+L, BE AT 112/2 R+L, BE A 25 S-R+L, Sb EA 112/2 R+L, Hs A 8043 & HLA 15" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |