Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Hilti SFB 121, SFB 126 12Volt 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500122300005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HI102
EAN/GTIN:
     4020634987771
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

NiMH Ersatz-Akku passend für

  • Hilti SFB 121 Akku, SF121A, SFB 126
  • TCM2, SF120-A, SF-121A, APHL 12

Technische Daten (kein Original Hilti Werkzeug-Akku Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 126x69x105mm
Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0 Ah, Gewicht: 720Gramm

Qualität: Diese Akkupacks werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic-Akkus bestückt ! Perfektion: dieser AkkuPack ist 100% kompatibel zum Original Akku. Seine äußerst robuste Verarbeitung bis hin zur exakten Passgenauigkeit spricht für sich! Es handelt sich hier um keinen Billig Nachbau aus Fernost! Zellenverbinder mit größerem Querschnitt: Durch die mit einem größeren Querschnitt speziell entwickelten Zellenverbinder kann die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert werden. Temperaturbeständige Kontakthalter: Die Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden. Schlagfestes Gehäuse: Wir setzen nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.