Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500160900007 Herst.-Nr.: VA4LR44 EAN/GTIN: 4008496274055 |
| |
|
| | |
| - 4LR44 4034 Alkali-Mangan Batterie Alkaline 6 Volt
- Varta Alkaline-Einweg-Batterie Type 4LR44, V4034
Varta Alkaline-Einweg-Batterie Type 4LR44, V4034 - Sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat), Sehr lange Lagerfähig (ca. 2 bis 5 Jahre)
- für eine Vielzahl von elektronischen Geräten bzw. Anwendungen wie z.B. Autoschlüssel,
- Taschenrechner, Kamera und Fernbedienung
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Photo Batterien: - 4LR44, 4LR44EP/1BB,PX28A, A544, V4034, K28A, 4G13
- 4034, 4 LR44, A 544, K 28A, L1325, PX28A, V28PX, V34PX
Technische Daten: System: Alkaline Batterie, Spannung: 6,0 Volt, Bauform Nippel-Top Kapazität: 105mAh, Maße (LxD): 25,2 x 13mm, Gewicht: 10,4 Gramm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,31* | € 1,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 1,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 1,33* | € 1,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 1,85* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,11* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|