| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500167100004 Herst.-Nr.: R2CR5-1 EAN/GTIN: 4047038401160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - der neue 2CR5 Li-ion Akku (Lieferung ohne das dazu erforderliche Ladegerät)
- Dieser neue Li-ion Akku kann folgende Photo Lithium Einweg-Batterien ersetzen 2CR5, 2CR5M , 5032GC, DL245, DL345 , EL2CR5, KL2CR5, RL2CR5
- Sicherheitshinweis: dieser Akku kann nur mit dem dazu passenden Ladegerät geladen werden (Unsere Artikel-Nr. R2CR5-2). Es kann kein herkömmliches Ladegerät verwendet werden, da der Akku über eine eigene Schutzelektronik verfügt
- System: Li-ion Akku, Spannung: 6 Volt, Kapazität: 500-600mAh, 3Wh Maße (LxBxH): ca. 44,9 x 33,7 x 16,8mm, Gewicht: 39gramm
- Nachbauakku passend für die Lithium Einweg-Batterie 2CR5, DL245, EL2CR5BP, RL2CR5, 5032GC, DL345, KL2CR5, 2CR5M, RL2CR5-1, 5032LC, EL2CR5, PR2CR5, 2CR5MR
Super: endlich gibt es für die teueren Photo 2CR5 Lithium-Einweg-Batterien einen nahezu vollwertigen Ersatz. Vorbei sind nun die Zeiten in denen man ständig neue Batterien kaufen muss (Aufladen statt wegwerfen): - der neue 2CR5 Li-Ion Akku (Lieferung ohne das Ladegerät)
Dieser neue Li-Ion Akku kann folgende Photo Lithium Einweg-Batterien ersetzen - 2CR5, 2CR5M , 5032GC, DL245, DL345 , EL2CR5, KL2CR5, RL2CR5, Connect 3000 302690 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku 2CR5 6 V 500 mAh
Sicherheitshinweis: dieser Akku kann nur mit dem dazu passenden Ladegerät geladen werden (Unsere Artikel-Nr. R2CR5-2). Es kann kein herkömmliches Ladegerät verwendet werden, da der Akku über eine eigene Schutzelektronik verfügt. Technische Daten (Lieferung ohne das Ladegerät): System: Li-Ion Akku, Spannung: 6 Volt, Kapazität: 500-600mAh, 3Wh Maße (LxBxH): ca. 44,9 x 33,7 x 16,8mm, Gewicht: 39Gramm TIPP: das Ladegerät inkl. Akku zum Sonderpreis finden Sie hier! Nachbau Akku passend für die Lithium Einweg-Batterie 2CR5, DL245, EL2CR5BP, RL2CR5, 5032GC, DL345, KL2CR5, 2CR5M, RL2CR5-1, 5032LC, EL2CR5, PR2CR5, 2CR5MR und zum Beispiel für die Modelle CANON POWERSHOT S10, POWERSHOT A5, EOS 5, EOS 3, EOS 1V HS, EOS 1V, COMMON, COMMON PHOTO (CAMERA)MODEL, CONTAX RX II, RX, RTS III, N1, AX, 645, NIKON, COOLPIX 880, COOLPIX 885, COOLPIX 995, COOLPIX E880, F50, F50D, COOLPIX 8700, COOLPIX 775, COOLPIX 4300, COOLPIX 4500, COOLPIX 4800, COOLPIX 5000, COOLPIX 5400, COOLPIX 5700, PENTAX Z-1, PZ-1P, AFL-320, AFL-280, AFL-240R, AFL-240, Connect 3000 302690 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku 2CR5 6 V 500 mAh, Bestell-Nr.: 1365695 - VQ Hst.-Teile-Nr.: 302690 EAN: 4038338036404 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Konica, Digitalcamera Akku Minolta, Digitalkamera Akku Konica, Digitalkamera Akku Minolta, Konica Digicam Akku, Konica Digitalcamera Akku, Konica Digitalcameraakku, Konica Digitalkamera Akku, Konica Digitalkameraakku, Minolta Digicam Akku, Minolta Digitalcamera Akku, Minolta Digitalcameraakku, Minolta Digitalkamera Akku, Minolta Digitalkameraakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Pentax, Digitalkamera Akku Pentax, Pentax Digicam Akku, Pentax Digitalcamera Akku, Pentax Digitalcameraakku, Pentax Digitalkamera Akku, Pentax Digitalkameraakku, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |