Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500167800003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP733
EAN/GTIN:
     4041683107330
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Ersatz-Akku passend für Panasonic APPA 2,4V 2,0Ah für Akku-Werkzeuge:
Der nochwertige NiMH Nachbau Akku passend für Ihre Panasonic Akku Werkzeuge

  • Panasonic Akku-Bohrschrauber EY6220DR, EY3652DA
  • EY9021B, EY903, EY9021, EY903B
  • PANASONIC EY6220DR, EY3652DR, EY3652DA, EY3652, EY503B, EY503BY, EY6220D, EY6220B
  • passend bzw. ersetzt auh den ABB Original-Akku SDF-AK210, SDFAK210, SDF AK 210
  • die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit in der Gehäusefarbe rot oder schwarz

Entspricht Orginalakkutype: EY9021B, ersetzt ABB Original-Akku: SDF-AK210

Technische Daten (kein Original ABB, Panasonic Akku)

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 2,0Ah max. 4,Wh
Abmessungen ca. 96,3 x 46,6 mm, Gewicht: 157Gramm, Gehäusefarbe schwarz oder rot

Weitere Informationen:

Die Geräte für den Akku

Der AccuCell Akku ist für die Panasonic Werkzeuge EY9021B 2,0 Ah und ähnliche geeignet. Bei diesen Produkten handelt es sich um den Akku-Bohrschrauber der Firma Panasonic. Der Akku-Bohrschrauber ist extrem leistungsstark und besitzt ein austauschbares Akku. Dieses Akku ist das SDF-AK 210, welches sich problemlos durch das AccuCell Akku ersetzen lässt, da es die gleiche Passform wie das Original-Akku hat und die gleiche Leistungsfähigkeit mit sich bringt. Dadurch bietet das Accucell Akku eine gute Alternative für den Akku-Bohrschrauber von Panasonic.

Die Eckdaten des Accucell Akkus

Das Akku ist ein NiMH-Hochleistungs-Akku mit einer Spannung von 4 Volt und einer Akkukapazität von 2,0 Ah. Die Maße des Akkus sind ca. 96,3 mal 46,6 mm. Dies entspricht ungefähr den Maßen des Original-Akkus SDF-AK 210. Auch das Gewicht des Akkus ist mit seinen 157g sehr leicht und indentisch mit dem SDF-Ak 210. Zudem besteht der Akku aus sehr bruchfesten, hochwertigen und robusten Materialien, um eine Langlebigkeit, sowie eine gewisse Passform des Akkus zu gewährleisten. Des Weiteren lässt sich der Akku problemlos mit dem Ladegerät des Originals aufladen, so dass keine weiteren Ladegeräte angeschafft werden müssen. Durch diese besonderen Eckdaten wird das Akku zu einer perfekten Alternative.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.