Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 2,4Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500167900000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP734
EAN/GTIN:
     4041683107347
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Ersatz-Akku Panasonic | APPA 2,4V | 2,4Ah für Panasonic Akku-Werkzeuge:

  • Panasonic Akku-Bohrschrauber:
    EY6220DR, EY3652DA
  • ersetzt ABB Original-Akku: SDF-AK 210

Qualität: Diese Akkupacks werden ausschließlich mit
hochwertigen Sanyo- oder Panasonic-Akkus bestückt !

Zellenverbinder mit größerem Querschnitt: Durch die mit einem größeren Querschnitt speziell entwickelten Zellenverbinder kann die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert werden.

Temperaturbeständige Kontakthalter: Die Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden.

Schlagfestes Gehäuse: Wir setzen nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.


Entspricht Orginalakkutype: EY9021B, ABB Original-Akku: SDF-AK 210

Technische Daten (kein Original ABB, Panasonic Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 2,4Ah
Gewicht: 160Gramm
Abmessungen: 38x38x100mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.