Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic EY9021B NiMH 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500168100003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP736
EAN/GTIN:
     4020634983193
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatz-Akku Panasonic | APPA 2,4V | 3,0Ah für Panasonic Akku-Werkzeuge:

  • Akku-Bohrschrauber:
    EY6220DR, EY3652DA

Qualität: Diese Akkupacks werden ausschließlich mit
hochwertigen Sanyo- oder Panasonic-Akkus bestückt !

Zellenverbinder mit größerem Querschnitt: Durch die mit einem größeren Querschnitt speziell entwickelten Zellenverbinder kann die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert werden.

Temperaturbeständige Kontakthalter: Die Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden.

Schlagfestes Gehäuse: Wir setzen nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.

Entspricht Orginalakkutype: EY9021B

NiMH Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) = keine vollständige Entladung vor dem Laden mehr notwendig!

Technische Daten:

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 3,0Ah
Gewicht: 165Gramm

... > ABB > 2,4 Volt > Ey3652Da
... > ABB > 2,4 Volt > Ey6220Dr
... > ABB > 2,4 Volt > Ey9021B
... > ABB > 2,4 Volt > Sdf-Ak 210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.