Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah
Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah
Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah
Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah
Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500174700006
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12SLA50
EAN/GTIN:
     4020634982530
  • Industrie Blei-Gel Akku PB Fiamm MonoLite 12SLA50
  • Fiamm MonoLite 12SLA50 Akku Blei PB 12Volt 50Ah

Industrie Blei-Gel Akku PB Fiamm MonoLite 12SLA50

  • Fiamm MonoLite 12SLA50
  • Wartungsfrei
  • OGiV

Technische Daten: System: PB Blei Akku
Spannung: 2 Volt
Kapazität: 50Ah (50000mAh)
Anschluss: M6 Schraubanschluss
Maße (LxBxH): 288,00x173,00x202,00mm
Gewicht: 22000Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.