Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500177000004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SILI35XX
EAN/GTIN:
     4020634982301
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:

  • Akku passend für Siemens C35, Siemens C35i
  • Siemens M35, Siemens M35i, Siemens S35, Siemens S35i

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Kompatibel zu Siemens Akku: L36880-N4001-A101 (600 mAh LiIon), V30145-K1310-X132

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Lithium-Polymer Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1000mAh
3,7Wh, Maße (LxBxH): 53,5 x 36,8 x 7,8mm, Gewicht: ca. 25 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.