| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500185400001 Herst.-Nr.: APP902 EAN/GTIN: 4020634981465 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku 12V passend für Gesipa Akku-Werkzeuge (kein Original Gesipa Akku) - passend für Gesipa AccuBird, FireBird, PowerBird
- Blindnietgeräte Accu Bird, Power Bird, Fire Bird, Lochstanzgerät Punch Bird, Schlagbohrschrauber CPT12/2 EHD, Bohrschrauber CPT12 Electronic
- passend für WüRTH G12, 070291510
Der hochwertige Nachbau Akku exakt passend für den Gesipa Akku passend für Blindnietgeräte: Accu Bird, Power Bird, Fire Bird, Lochstanzgerät: Punch Bird, Schlagbohrschrauber: CPT12/2 EHD, Bohrschrauber: CPT12 Electronic. Geladen wird dieser NiMH Akku natürlich auch mit dem original Ladegerät oder anderen Ladegeräten passend für Gesipa NiMH Akkus. Technische Daten (kein Original Gesipa Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Abmessungen ca. 120 x 88 x 64mm Spannung: 12 Volt, Kapazität: 1,7Ah, Gewicht: 629Gramm, Frabe schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |