Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 1100, BL-5C, 1100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500203400006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKHA152
EAN/GTIN:
     4020634979660
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

AccuCell Lithium-Ionen rechargeable battery suitable for NOKIA

  • NOKIA 1100,1101,1110,1110i,1112,1200,1208,1209,1600,1650
  • 1680 classic, 2300, 2310, 2330 classic, 2600, 2610, 2626, 3100, 3109
  • 3110 classic, 3110 Evolve, 3120, 3650, 3660, 5130 Xpress Music, 6030
  • 6085, 6108, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6630, 6670, 6680
  • 6681, 6820, 6822, 7600, 7610, E50, E60, N70, N70 Music Edition, N71
  • N72, N91, N91 8GB, N-Gage, Mobile TV-Receiver SU-33W

compatible with Nokia: BL-5C, BL-5CA, BR-5C rechargeable battery

Quality mobile phone battery incl. electrical safety device for preventing overcharge
and overheating. This rechargeable battery has a short-circuit protection. It`s
possible to charge this battery with your existing charger.

Technical specifications (no original Nokia mobile phone rechargeable battery):

System: Li-Ion rechargeable battery
Voltage: 3,6 Volt
Capacity: 1100mAh
Dimensions (LxBxH): 52,8 x 33,45 x 6,2 mm
Weight: 24Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.