Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für LG G512, 600mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für LG G512, 600mAh Silber
AccuCell Akku passend für LG G512, 600mAh Silber
Artikel-Nr.:
     8005-2500213200009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LGG512
EAN/GTIN:
     4020634978687
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Ersatz-Akku passend für LG Handy:

  • LG G512

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original LG Handy Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 600mAh
Maße (LxBxH): 68,89x 42,25x6,6mm
Gewicht: 21Gramm, Farbe: Silber

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.