Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500233700008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA118
EAN/GTIN:
     4047038142117
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuCell Akku passend für Siemens C35, M35, S35, 1300mAh

  • Nachbau Akku passend für Siemens C35
  • Siemens C35i, Siemens M35
  • Siemens M35i, Siemens S35
  • Siemens S35i, Siemens 4000 Micro
  • Siemens 4010 Micro, Siemens 4015 Micro

Quality mobile phone battery incl. electrical safety device for preventing overcharge and overheating.
This rechargeable battery has a short-circuit protection. It`s possible to charge this battery with your existing charger.

Replace, compatible with Siemens rechargeable battery: L36880-N4001-A101 600 mAh LiIon

Technical specifications (no original Siemens mobile phone rechargeable battery):

System Li-Ion Akku, Lithium-Ionen rechargeable battery
Spannung, Voltage: 3,6 bis 3,7 Volt, Kapazität, Capacity: 1300mAh
Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 53,6x35x7,5mm, Gewicht, Weight: ca. 25 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.