- Fotobatterie-Steckerladegerät geeignet für1-2 CR123 Akku
- CR 123 A wiederaufladbarer Foto-Akku 3V und Ladegerät
- praktisches Ladegerät für bis zu zwei CR123 Fotobatterien
- Spannung von 3,85 V oder 7,3V DC bei 350 mA Ladeleistung
- inkl. 2x CR123 Lithium-Ionen Akku (Li-Ion)
Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123A
PowerSet CR123 Li-Ion Schnell-Ladegerät inkl. 2x R CR-123A Li-Ion Akku
Mit dem CR123A Ladegerät laden Sie ihre Akkus völlig unkompliziert. Die Bedienung ist einfach (rote Lampe = wird geladen; grüne Lampe = Akku voll). Bei einer Ladezeit von 4-6 Stunden sind Ihre Akkus immer zeitnah verfügbar und mit voller Kraft nutzbar. Das CR123A Ladegerät passt in jede Seitentasche und kann somit überall leicht mitgenommen werden. Ein kleines, aber effektives Ladegerät.
- Ladegerät für 2x CR-123A Akkus inklusive 2x CR123A Li-Ion Akkus
Ladezeit 4-6 Stunden, lädt CR-123A Li-Ion Akkus, integrierte Schutzelektronik im Ladegerät und Akku, Überladeschutz, Verpolschutz, Ladeüberwachung mit LED Ladestatusanzeige, einsetzbar von 100-240 Volt dank Weitbereichseingang. Es können nur die 2 im Lieferumfang enthaltenen Akkus in diesem Ladegerät verwendet werden, anders aussehende Akkus, Marken etc. können nicht geladen werden!
Technische Daten Akku PP123A 4040849462917:
System : Li-Ion Akku und 2fach Ladegerät 100-240 Volt, Ladestrom: 350mA, Ausgangsspannung Ladegerät: 3,85V / 7,3V DC
Akku Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 500mAh, Akku Maße (LxH): 32,5x16,5mm, Gewicht: 16,5Gramm
Nicht geeignet für höhere Belastungen wie zum Beispiel Überwachungskameras, LED Taschenlampen mit hoher Leistung und ähnliche Anwendungen. Für hohe Belastungen empfehlen wir unseren Artikel Art.Nr.: FEARBL16 mit 700mAh Kapazität. Ladegerät kompatibel mit CR123, CR-123A, DL123A, EL123AP, K123LA - inkl. 2 Akkus Li-Ion 500mAh, CR123A Ladeset Ladegerät 2 Li-Ionen-Akku 4040849462917