Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 9300 Communicator, BP-6M 600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500254800008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKIA6280_1
EAN/GTIN:
     4020634974528
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Lithium-Ionen Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA 9300 Communicator

Kompatibel zu Nokia: BP-6M Akku

Technische Daten (kein Original Nokia Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 550-650mAh
Maße (LxBxH): 6,7mm
Gewicht: 17Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.