Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 7610, BL-5C, 1100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500356400007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKHA152_22
EAN/GTIN:
     4020634964369
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Lithium-Ionen Hochleistungs-Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA 7610


Kompatibel zu Nokia: BL-5C Akku


Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 1100mAh
Maße (LxBxH): 52,8 x 33,45 x 6,2 mm
Gewicht: 24Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.