Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
AccuCell Akku passend für Nokia 6170, BL-4C, 700mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500361700000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKIA2650_7
EAN/GTIN:
     4020634963836
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akkus für Panasonic-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA 6170

Akku bauähnlich Nokia Akku BL-4C

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 700mAh
Maße (LxBxH): 53,3x34,05x4,3mm
Gewicht: 16 Gramm
Farbe: dunkelgrau
Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen: z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.