| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500368200008 Herst.-Nr.: ALTISET EAN/GTIN: 4047038238568 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku passend für Alcatel, Ericsson Schnurlos-Telefon: - Alcatel Altiset Comfort, Alcatel Altiset Easy, Easy S
- Alcatel Altiset Pro, Alcatel Altiset S, Alcatel Altiset Vocal M
- Ericsson DECT 230, 260, DT200, Ericsson DT230, Ericsson DT260, Ericsson DT290, Thomson T7400, Thomson T7800
- BKBNB 10109/1R1A, BKBNB10109/1R1A, passend für den Akku SWYX D200 Mobilteil
NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku des Telefons. NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden. Es kann weiterhin die Basis-Ladestation des Telefons verwendet werden. Technische Daten (kein Original Alcatel Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 550-600mAh, Maße (LxBxH): 45x30x10mm, Gewicht: 38 Gramm Nachbau Akku ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für Alcatel GapBilbao 570, Altiset Comfort, Altiset Easy, Altiset Vocal, EOLE 170, EOLE 450, One touch Vocal, Pro-I; Ericsson DECT 230, DECT 230i, DECT230, DECT230i, DECT 260, DECT260, DT140, DT-140, DT200, DT-200, DT288, DT-288, DT290, DT-290, Aastra Ericsson DT292, Motorola Babyphone 188610 MBP36, Thomson T7400, T7800 ersetzt folgende Original Akkus: NTM/BKBNB 101 13/1, CP15NM, BKBNB 10109/1R1A, BKBNB10109/1R1A, TFL3X44AAA900-CB94-01A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akkus für Alcatel-Handys, Akkus für Motorola-Handys, Babyfon-Akku, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,6v 600mah, akku für ericsson |
| | |
| |