| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500385000001 Herst.-Nr.: GPLADYLF EAN/GTIN: 4020634961504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - high-powerfähiger NiMH-Akku Lady mit Lötfahnen Z-Form
- Akku mit Lötfahnen passend für GP Battery GP50NH
NiMH Akku mit Lötfahnen passend für GP Battery GP50NH, 50NH Lady / LR1 / Size N Konsumer NiMH Akku der Größe Lady/N mit Lötfahnen in Z-Form GP Nicht mehr lieferbar! Dafür liefern wir einen gleichwertigen Ersatz von AccuCell - high-powerfähiger NiMH-Akku Lady mit Lötfahnen Z-Form
- geringer Innenwiderstand, bis zu 1000x wiederaufladbar
- Industrie Ausführung mit Lötfahnen Z-Form
- Standard Ladung 16 Stunden mit max. 50mA
Dieser NiMH Akku kann als Ersatz für die damaligen NiCd Akkus und als Ersatz für folgende Einweg-Batterien verwendet werden: - LR1 (810), Duracell MN910, Energizer E90, Varta 4001, KN
- AM5 , Panasonic Pro+ P18N LADY Size N
Technical Daten : System: NiMH-Akku mit Lötfahnen zum selbst Einlöten Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: min. 500mAh Abmessungen: ca. 28,8 x 12mm, Gewicht: 9,1 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku n 500 mah, nimh akku, accucell nimh akku, GPLADY |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |