| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500392000001 Herst.-Nr.: SIHA123_11 EAN/GTIN: 4020634960804 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy: - Siemens A52, Siemens A55
- Siemens A57, Siemens A60
- Siemens C55, Siemens C60
- Siemens M55, Siemens MC60, Siemens S55
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Kompatibel zu Siemens Handy Akku: - V30145-K1310-X111-1
- EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon)
Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 780mAh Maße (LxBxH): 50,6x36,4,5mm Gewicht: 17 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku |
| | |
| |