| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500397300007 Herst.-Nr.: SIHA133_17 EAN/GTIN: 4020634960279 |
| |
|
| | |
| Lithium-Polymer Hochleistungs Akku passend für Siemens Handy - Akku passend für Siemens A52, Siemens A55
- Siemens A57, Siemens A60, Siemens A62, Siemens A65
- Siemens A70, Siemens A75, Siemens C55, Siemens C60
- Siemens M55, Siemens MC60, Siemens MCT62, Siemens S55
Kompatibel zu Siemens Akku: - EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon)
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt Kapazität: 700-780mAh Maße (LxBxH): 50,1 x 36,4 x 6,7mm Gewicht: 18Gramm, Farbe schwarz, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v 700mah, akkus für siemens-handys, handy akku 3.7v |
| | |
| |