| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500405100001 Herst.-Nr.: FU5001_9 EAN/GTIN: 4020634959495 |
| |
|
| | |
| Ersatz Akku passend für Samsung Digital-Kamera, Li-Ion 3,7Volt, 950-1100mAh - SAMSUNG Digimax. U-CA3, Digimax. U-CA4, Digimax. U-CA5
- SAMSUNG Digimax. U-CA401, Digimax. U-CA501,
- SAMSUNG Digimax. U-CA505, Digimax. V700, Digimax. V800
- Nicht geeignet für SLB-1137D
- Original Samsung Akku Bezeichnungen: Samsung SLB-1037, SAMSUNG SLB-1137
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Samsung SLB-1037, SLB-1137 Akku): System: Li-Ion Akku Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 950-1100mAh Maße (LxBxH): 53,20x35,3x7,1mm, Gewicht: 26Gramm, Farbe: schwarz Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen: z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Samsung, Digitalkamera Akku Samsung, Samsung Digicam Akku, Samsung Digitalcamera Akku, Samsung Digitalcameraakku, Samsung Digitalkamera Akku, Samsung Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |