Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens C75, 750mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500409600002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHAC651200_21
EAN/GTIN:
     4020634959044
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Lithium-Ionen Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:

  • Akku für Siemens C65, Siemens C65C
  • Akku für Siemens C65V, Siemens C70
  • Siemens CF62, Siemens CF75
  • Siemens CFX65, Siemens CT65
  • Siemens CV65, Siemens AX72, Siemens AX75 Akku 

Kompatibel zu dem Siemens Akku:

  • für Akku EBA-670 750mAh Li-Ion, L36880-N6051-A103 650mAh Li-Ion

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Unser frisch gefertigter Nachbauakku ist exakt baugleich und kompatibel zum damaligen EBA-670 750mAh Li-Ion, L36880-N6051-A103 650mAh Li-Ion-Akku, daher wird er auch mit dem Siemens C75 Zubehör 1:1 funktionieren.

Technische Daten (kein Original Siemens Li-Ion Handy Akku):

System: Li-Ion Lithium-Ionen Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 750mAh
Abmessungen (LxBxH): 51,88x34x5mm
Gewicht: ca. 25 Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.