Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Sonnenschein Dryfit A506/1.2 S Blei Akku, Anschluss 4,8mm
Artikel-Nr.:
     8005-2500414900005
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     DRYFITA506
EAN/GTIN:
     4020634958511
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
  • Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A506/1.2S Blei Akku:
  • Sonnenschein Dryfit A506/1.2S, Anschluss 4,8mm

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A506/1.2S Blei Akku:

  • Sonnenschein Dryfit A506/1.2S
  • Anschlußart: Anschl. 4,8mm

Die Dryfit A506/1.2S Spezifikationen: Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität). Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem Gasungsarm durch innere Gas- Rekombination. Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig. Kurze wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5.

Technische Daten:

System: PB Blei Akku
Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: 1200mAh
Maße (LxBxH): 97,3x25,5x54,9mm
Gewicht: 330 Gramm, Farbe grau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.