| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500417500004 Herst.-Nr.: S12/60A EAN/GTIN: 4020634958252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solar Akku Blei-Gel EXIDE Sonnenschein S12/60A, Solarakku: Sonnenschein SOLAR-Batterien sind speziell for kleine bis mittlere Leistungs- Anforderungen im Freizeit- und Konsumerbereich ausgelegt. Dabei resultieren die Produktvorteile aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A-Serie Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. 7 years Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität). Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas- Rekombination. Sehr niedrige self-dischargesrate und somit lange lagerfähig Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5. Technical specifications: System: PB Blei / A-Pol Anschluss Spannung: 12Volt Kapazität: 60Ah (60000mAh) Masse (LxBxH): 261,00x136,00x230,00mm Weight: 19000gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, bleigel akku12v 60ah, bleigel akku, bleigel akku 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |