Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Multipower MP1.2-6 Akku PB Blei, 6 Volt 1200mAh, Anschluss 4,8
Artikel-Nr.:
     8005-2500426200001
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP1.2-6
EAN/GTIN:
     4020634957385
Multipower MP1,2-6 Akku
  • PB Blei, 6,0 Volt / 1,2Ah
  • Faston Anschluss 4,8mm

Technische Daten:

System: PB Blei Akku / RECHARGEABLE SEALED LEAD ACID BATTERY
Spannung: 6 Volt, Anschluss: Faston 4,8mm (TAB Nr. 187)
Kapazität: 1200mAh, Maße (LxBxH): 97x25x52mm, Gewicht: 380Gramm

Multipower wartungsfreie MP-Bleiakkumulatoren, die ideale Stromversorgung für

  • Sicherheits- und Alarmtechnik
  • Notstromversorgung / USV
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit / Hobby / Sport

Die Eigenschaften:

  • wiederaufladbar, hohe Leistungsdichte
  • wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung
  • niedrige Selbstentladung, lange Gebrauchsdauer
  • einfache Ladung, kein Gefahrengut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.