Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
AccuCell Akku passend für Nokia N73, BP-6M, 550mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500441100003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKIA6280_7
EAN/GTIN:
     4020634955893
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Lithium-Ionen Akku passend für NOKIA Handy:

  • NOKIA N73 Akku
  • NOKIA N77 Akku

Kompatibel zu Nokia: BP-6M Akku

Technische Daten (kein Original Nokia Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 550-650mAh
Maße (LxBxH): 6,7mm
Gewicht: 17Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.