Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
AccuCell Akku passend für Siemens A31 Akku V30145-K1310-X363
Artikel-Nr.:
     8005-2500445100009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHACX651000_1
EAN/GTIN:
     4020634955497
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys

AccuCell Lithium-Ionen Akku passend für Siemens Handy

  • AccuCell Nachbau Akku passend für Handy Siemens A31, Siemens A58
  • Siemens CX65, Siemens CXT65, CXV65,M65
  • Siemens M75, S65, SK65, SP65
  • Siemens CX70, CX70 Emoty, CXT70, C75
  • Siemens CX75, XT70, S75, CF65

Kompatibel zu Siemens Akku:

  • Siemens: EBA-660, L36880-N6051-A103 (650mAh LiIon)
  • V30145-K1310-X277 (750mAh) ,V30145-k1310-X363

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 Volt 
Kapazität: 700mAh, Maße (LxBxH): ca. 51,8 x 40,3 x 5,3mm,Gewicht: 18 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.