Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
Artikel-Nr.:
     8005-2500445200006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHACX651000_2
EAN/GTIN:
     4020634955480
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

AccuCell Akku passend für Siemens A58 Akku EBA-60
Lithium-Ionen Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens A31, Siemens A58
  • Siemens CX65, Siemens CXT6, CXV65, M65
  • Siemens M75,S6, SK65, SP65, Siemens CX70
  • Siemens CX70 Emot, CXT70, C75
  • Siemens CX75, XT70, S75, CF65

Kompatibel zu Siemens Akku:

  • Siemens: EBA-660, L36880-N6051-A103 (650mAh LiIon)

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 700mAh
Maße (LxBxH): 52x38x4,8mm
Gewicht: 18 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.