| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500445400000 Herst.-Nr.: SIHACX651000_4 EAN/GTIN: 4020634955466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - V30145-K1310-X277, V30145-K1310-X289, V30145-K1310-X321
- V30145-K1310-X328, V30145-K1310-X329, V30145-K1310-X398
Nachbau Lithium-Ionen Akku passend für Siemens Handy: - Benq Siemens A31, Siemens A58, Siemens CX65, Siemens CXT65
- Siemens CXV65, Siemens M65, Siemens M75, Siemens S65
- Siemens SK65, Siemens SP65, Siemens CX70, Siemens CX70 Emoty
- Siemens CXT70, Siemens Siemens C75, Siemens CX75, XT70, S75, CF65
- Benq Siemens SXG 75, SXG75 (Achtung! Bei diesem Gerät kann eine Anpassung der Firmware notwendig sein, damit das Telefon den Akku akzeptiert)
Kompatibel zu Siemens Akku: - Benq Siemens EBA-750, EBA-660, L36880-N6051-A103 damals 650mAh LiIon
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt Kapazität: 700mAh, Maße (LxBxH): ca. 52x38x4,8mm, Gewicht: 18 Gramm Auch ideal passend als Ersatz- oder Zweitakku für Benq Siemens A31, A58, AX72, AX75, C65, C65v, C66, C70, C71, C72, C75, C81, CF63, CF65, CF75, CFX65, CFX-65, CT66, CT72, CT75, CTX65, CV65, CV72, CV75, CX65, CX66, CX70, CX70 Emoty, CX75, CXI65, CXI70, CXO65, CXT65, CXT70, CXV65, CXV70, M65, M75, M8, S65, S65V, S66, S75, SK65, SP65, SP65 Emoty, BenQ-Siemens M81, Siemens Gigaset HiPath M2 Professional, Siemens Gigaset M2 Plus Professional, Siemens Gigaset M3 Plus Professional, Siemens OpenStage M3 und den Siemens Benq Akkutyp EBA-660, EBA-670, EBA-760, EBA-770, L36880-N2501-A110, L36880-N6051-A103, L36880-N6981-A100, L36880-N7101-A110, L36880-N7101-A111, V30145-K1310-X277, V30145-K1310-X289, V30145-K1310-X321, V30145-K1310-X328, V30145-K1310-X329, V30145-K1310-X398, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v 700mah, akkus für siemens-handys, handy akku 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |