| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500450500009 Herst.-Nr.: CR17450E-R EAN/GTIN: 4020634954957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sanyo CR17450E-R Lithium-Batterie A CR Serie mit Lötpaddel
- Hochstrom Rundzelle mit 2er Print Lötpaddel (Lötdraht)
FDK Sanyo CR17450E-R Lithium-Batterie A der CR Serie (IEC CR17450 E-R) Es handelt sich hier um den direkten Nachfolger von FDK aus frischester Fertigung (ehemals Sanyo bzw. Panasonic) - Hochstrom Rundzelle mit 2er Print Lötpaddel (Lötdraht)
( = Pluspol 1 Kontaktdraht / Minuspol 1 Kontaktdraht zum einlöten) - hohe Spannung 3,0 Volt, hohe Energiedichte
- weiter Temperaturbereich -40°C - 85°C
- geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
- Hochkapazitäts-Rundzelle
- mit UL-Zulassung, ISO9002 Zertifiziert, IEC CR17450
Technische Daten Sanyo / FDK : Marke FDK, System: Einweg Lithium Batterie, Type / Size: A mit 2er Print Lötdraht, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 2200mAh, Maße (DxH): 17 x 45mm, Gewicht: 22 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |