Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh
YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh
YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh
YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh
YUASA NP12-12 Akku Blei PB 12 Volt 12000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500557900009
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NP12-12
EAN/GTIN:
     4020634944217
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
  • Bleiakku 12 V, 12 Ah NP12-12 Bleiakku mit VdS
  • Industriebatterie mit schlag- und bruchfestem ABS-Gehäuse
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
  • ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%-ige Sauerstoffrekombination
  • sehr gute Ladeeffizienz, geringe Selbstentladung (3% pro Monat bei 20°C)
  • schnelle Erholung nach Tiefentladung, Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
  • EN ISO 9001, EN ISO 14001, IEC61056, UL
YUASA NP12-12 PB Bleiakku Typ

Gute Zyklenfestigkeit, je nach durchschnittlicher Entladeintensität können mehr als 1000 Entlade-/Neulade-Zyklen von NP Batterien erwartet werden. Hohe life cycle bei geringer self-discharge, 3% pro Monat bei 20°C

NP Batterien können in Seitenlage dauerhaft in Betrieb genommen werden; eine Inbetriebnahme auf dem Kopf stehend ist nur während eines Entladungsvorganges möglich. Fertigung gemäß qualitysmanagementstandard ISO 9002 and ISO 14001 Umweltmanagementstandard. Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM=Absorbing GlassMatt Technologiy). Wartungsfreier Betrieb. Exzellente Hochstromeigenschaften. Weiter Betriebstemperaturbereich bei entsprechender temperatur abhängiger Voltageskompensation. Sehr gute Ladeeffizienz, Kein Gefahrgut gemäß IATA, Konformität zu EN 61056-2.

Anwendungsbereiche: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Telekommunikation
Notlichtsysteme, Feueralarm- and Sicherheitssysteme, Medizinische Geräte, Photovoltaische Anwendungen, Steuer- and Regelungssysteme, Elektronische Testgeräte, Geophysikalische Geräte, Marine Ausrüstungen - Bahn

Alternative Artikel:

  • Panasonic LC-RA1212PG, LC-RA1212PG1, Exide Dryfit A512/10S, Exide Powerfit S312/12S
  • Yuasa NP12-12, Fiamm FG21202, Haker Enersys Genesis NP12-12-WT, Multipower MP12-12B, MP12-12

Technical specifications:

System: PB Blei Faston 6,3mm, Voltage: 12 Volt
Capacity: 12Ah (12000mAh), Dimensions (LxBxH): 151,00x98,00x97,50mm
Weight: 4100Gramm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,05*
€ 50,28*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 36,94*
€ 50,29*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.