Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh
Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh
Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh
Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh
Hawker Cyclon 5.0-2, 0800-0004 Größe X Blei PB Akku 2 Volt 5000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500558500000
Hersteller:
     EnerSys
Herst.-Nr.:
     0810-0004X
EAN/GTIN:
     4055909161891
  • Hawker Cyclon 0800-0004 Size-X Hawker Blei PB Akku der Größe X mit 5000mAh
  • Hawker 0800-0004 Größe X, Hawker Enersys Cyclon 5.0-2 Herst.Nr: 0800-0004
  • System: PB Blei Akku Spannung: 2,0 Volt, Kapazität: 5000mAh Maße: 72x43mm, Gewicht: 358 gramm

Hawker Cyclon 0800-0004 Size-X
Hawker Blei PB Akku der Größe X mit 5000mAh

  • Hawker Cyclon X Size
  • Hawker 0800-0004 Größe X
  • Hawker Enersys Cyclon 5.0-2
  • Herst.Nr: 0800-0004

Hawker, der wartungsfreie Bleiakku mit einer Spannung von 2,0 Volt und einer Kapazität von 5000mAh. Hawker - die ideale Stromversorgung für Beleuchtungen, Industrie, Sicherheits,- und Alarmtechnik, Notstromversorgung / USV, Medizintechnik und andere Anwendungen etc.

Während viele moderne Bleibatteriesysteme die Standardplattenkonstruktion besitzen, d.h. negative Elektroden Gitterplatten und positive Elektrode Gitterplatten oder als Panzerplatte werden bei den Enersys Cyclon Zellen gewickelte Gitter als Elektrodenträger gebraucht. Durch die gewickelte Bauform wird eine enorme Stabilität erreicht, was den Einsatz von Reinblei als Gittermaterial zulässt. Diese Tatsache sowie die dünnen Gitter zeichnen die Enersys Reinbleibatterien aus. Durch weitere Optimierung der elektrochemischen Prozesse besitzen die Cyclon Zellen folgende besondere Eigenschaften: • Größere aktive Oberfläche und somit
geringer Innenwiderstand, • Höhere Energieentnahme, • Bessere Zyklenfestigkeit, •Längere Gebrauchsdauer, • Längere Lagerfähigkeit, • Großer Arbeitstemperaturbereich, • Sehr gute Ladeakzeptanz nach Tiefentladung oder Lagerung

Technische Daten:

System: PB Blei Akku
Spannung: 2,0 Volt, Kapazität: 5000mAh
Maße: 72x43mm, Gewicht: 358 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.