Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon IXUS 185 etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Akku passend für Canon IXUS 185 etc.
Artikel-Nr.:
     8005-2500565800001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CAN1018_6
EAN/GTIN:
     4020634943425
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Akku für Sanyo
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
  • Technische Daten: Li-Ion; 3,7V; 500mAh
  • passend für Kameras: Canon Digital Ixus 125HS, Ixus 140, Ixus 240HS, Ixy 220F, Ixy 420F, Canon Digital Ixus 127, Ixus 132, Ixus 135, Ixus 145, Ixus 150, Ixus 155, Ixus 160, Ixus 165, Ixus 175
  • Canon Digital Ixus260 HS, Canon PowerShot A2300, PowerShot A2400, PowerShot A2400 IS, PowerShot A2500, PowerShot A2600
  • Canon PowerShot A3400, PowerShot A3400 IS, PowerShot A3500, PowerShot A3500 IS, Canon PowerShot A4000, PowerShot A4000 IS, Canon Powershot Elph 110 HS, PowerShot ELPH 320 HS, Canon Powershot SX420IS, SX420 IS
  • Canon Digital Ixus 180, Canon Digital Ixus 285HS, 285 HS, Canon PowerShot SX430 IS, Canon Ixus 185, Canon Ixus 190
  • ersetzt folgenden Original Akku: Canon NB-11L

Li-Ion Ersatz-Akku passend für Canon NB-1L, NB-1LH
Der Akku NB-1LH ist der Nachfolger des NB-1L, baugleich aber jetzt mit noch mehr Leistung:

  • Canon Digital IXUS 200a, 300, 300a, 320, Digital IXUS 330
  • Digital IXUS 400, Canon Digital IXUS 430, Digital IXUS 500
  • Digital IXUS V, Digital IXUS V2, Digital IXUS V3, Digital IXUS VII
  • IXUS 300, IXUS 330, IXUS V2
  • Canon IXY Digital , IXY Digital 200, IXY Digital 200a, IXY Digital 30
  • IXY Digital 300, IXY Digital 300a, Canon IXY Digital 320, IXY Digital 400
  • IXY Digital 430, IXY Digital 450, Canon IXY Digital 500, IXY Digital S200
  • IXY Dígital S230, IXY Digital S300, IXY Digital S330
  • Canon PowerShot S100, PowerShot S110, PowerShot S200, PowerShot S230
  • Canon PowerShot S300, Powershot S330, Canon PowerShot S400
  • PowerShot S410, Canon PowerShot S500, S100 Digital ELPHS

Original Akku Bezeichnung: Canon NB-1L, NB-1LH, NB1LH

Technische Daten (kein Original Canon NB-1L, NB-1LH Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 850-1000mAh
Maße (LxBxH): 49.8x32.2x10.6mm
Gewicht: 27Gramm
Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.
... > Canon > IXUS > Ixus 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.