| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500583500006 Herst.-Nr.: P203CH EAN/GTIN: 4042883188495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Bosch 2607300001, 2607335178, NiMH 2,0Ah AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung (kein Original Bosch Akku) - Akku passend für Bosch Bohrmaschine GBM 7,2VE
- Bosch BS-6, Bosch Schrauber GSR 7,2V
- Bosch Universalschere GUS 7,2, BH-724L, BH-724N
- Bosch BH-724MK, BH-724MH
passend für / conform to original battery type: 2 607 300 001, 2607300001, 2607300002, 2 607 300 002, 2607335178, 2 607 335 178, 189.677, 2607300001, 2607335178, BH-724CN Technische Daten (kein original Bosch NiMH Akku) System: NiMH Akku mit typisch 14,4Wh Spannung 7,2 Volt, Kapazität 1,9 - 2,2 Ah, Abmessungen 103,6 x 71,4 x 54,2, Gewicht 389Gramm Ersetzt folgende Akkuvarianten bzw. passend für Bosch 2607300001, 2607335011, 2607335178 passend für folgende Bosch Gerätetypen Bohrmaschinen GBM 7,2VE, GSR7,2VE Universalschere GUS 7,2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ... > Bosch > 7,2 Volt > 2607300001... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335011... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335175... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335178... > Bosch > 7,2 Volt > Gbm 7,2 Ve... > Bosch > 7,2 Volt > Gsr 7,2 Ve... > Bosch > 7,2 Volt > Gus 7,2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |