| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500583600003 Herst.-Nr.: P206CH EAN/GTIN: 4020634941643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Akku passend für Bosch 2607300001, 2607335178, NiMH 3,0Ah AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. (kein Original Bosch Akku) Replacement battery suitable for Bosch rechargeable battery-tools (no original rechargeable battery) Low cost alternative "aus frischer Fertigung" for your rechargeable battery tools - Akku passend für Bosch Bohrmaschine GBM 7,2VE
- Bosch BS-6, Bosch Schrauber GSR 7,2VE, Bosch Universalschere GUS 7,2
- Bosch BH-724L, BH-724N, Bosch BH-724MK, BH-724MH
Akku passend als Ersatz-Akku für , battery conform to original battery type - 2 607 300 001, 2607300001, 2607300002, 2 607 300 002, 2607335178, 2 607 335 178
Technical specifications (no original Bosch rechargeable battery) System: NiMH high-power-rechargeable battery Voltage: 7,2 Volt, Capacity: 3,0 Ah Abmessungen 103,6 x 71,4 x 54,2mm, Weight: 415Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |