| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500590300002 Herst.-Nr.: P2123CH EAN/GTIN: 4040849464409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku passend für Bosch GSR 18VE-2 Akku, 2607335266, NiMH 2.0Ah (kein original Bosch Akku)
- Akku passend für die Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2, Bohrschrauber PSB 18VE-2
- Hobel GHO 18V O-Pack 18V, GKG 18V, Kreissäge GKS 18V O-Pack 18V, Säbelsäge GSA 18VE O-Pack 18V
- Schlagbohrschrauber GSB 18VE-2 O-Pack, Bohrschrauber GSR 18VE-2 O-Pack, Stichsäge GST 18V O-Pack
- 1662, 3453, 13618, 33618, 52318, 53518, 1644K, 1659RK, 3860C K
- 3860CRK, 3860K, 3870-04, GDS 18V, GKS 18V, GLI 18 V, GSA 18 VE
- GSB 18 VE-2, GSR 18 VE-2, PSR 18, PSR 18 VE-2, PSR 18-2
- 13618-2G, 15618, 1644, 1644-24, 1644B-24, 1644K, 1644k-24, 1646K
- 1659K, 1659RK, 1662B, 1662K, 1662K-24, 1688K-24, 22618, 23618
- 32618, 32618, 32618-2G, 32618-RT, 3860CK,3860CRK, 3860K, 3860RK
- 3870,3870-04, 3918, 3918B, 52318B, 53518, 53518B, GDR 18 V, GDS 18 V, GDS 18, V-HT, GHO 18 V, GKS 18 V
Nachbau Akku passend für, suitable, conform to original battery type: - 2607335266, 2607335278, 2610909020, 2607335535, BAT026, BAT025
- 2607335265, 2607335536, 2607335680, BAT160, BAT180, BAT181, BAT189, 2607335384, 2607335277
Technical specifications (no original Bosch rechargeable battery): System NiMH Akku, NiMH high-power-rechargeable battery, Spannung, Voltage 18,0 Volt, Kapazität, Capacity 2,0Ah, 36Wh, Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 132x87x111mm, Gewicht ca.963Gramm
Auch passend als Ersatz-Akku für 2 607 335 278, 2 607 335 687, 2 607 335 688, 2 607 335 696, 2 610 909 020, BAT025, BAT026, BAT160, BAT180, BAT181, BAT189, Bosch 13618, 13618-2G, 15618, 1644, 1644B-24, 1644K, 1644K-24, 1646K, 1659K, 1659RK, 1662, 1662B, 1662K, 1662K-24, 1688K-24, 22618, 23618, 32618, 32618-2G, 32618-RT, 33618, 33618-2G, 3453, 3453-01, 35618, 3860CK, 3860CRK, 3860K, 3860RK, 3870, 3870-04, 3918, 3918B, 52318, 52318B, 53518, 53518B, GSA 18 VE, GSB 18 VE-2, GSR 18 V Weitere Informationen: Der Bosch GSR 18VE-2 Bohrschrauber verbindet die Vorzüge zweier Gerätekategorien: Leistungsfähig wie eine Bohrmaschine, dabei gleichzeitig mobil und ohne lästiges Kabel einsetzbar. Das hohe Drehmoment von 80 Nm ermöglicht Bohrungen in Holz bis zu einem Durchmesser von 50 mm und in Metall bis zu 13 mm - selbst unter härtesten Bedingungen. Mithilfe des Zweigang-Getriebes kann die Drehzahl stufenlos bis 400 U/min bzw 1.700 U/min variiert werden. Trotz der Kraftreserve kommt die Sicherheit nicht zu kurz, erkennt das Gerät ein Blockieren, schaltet es selbstständig ab. Außerdem leuchtet eine LED den Arbeitsbereich hell und gleichzeitig energiesparend aus, was besonders an schlecht zugänglichen Stellen einen echten Vorteil darstellt.
Natürlich arbeitet auch der Bosch GSR 18VE-2 nur so gut, wie die Akkuleistung es zulässt. Auch der hochwertigste Stromspeicher verliert nach einigen Jahren an Kapazität und sollte ausgetauscht werden. Unser Akku für Bosch GSR 18VE-2 verschafft dem Gerät als günstige Alternative zum Original wieder zur vollen Leistungsfähigkeit. Mit einer Spannung von 18 Volt und einer Stromstärke von 2 Ah verschafft es dem Bohrschrauber wieder zur gewohnten Power. Dabei bleiben die Abmessungen mit 132 x 87 x 111 mm kompakt, und auch das Gewicht des NiMH-Akkus fällt moderat aus. Handwerker werden diesen Vorteil zu schätzen wissen: Dadurch ist ein ermüdungsfreies Arbeiten über viele Stunden möglich. Auch wenn die Originalbatterie nicht defekt ist, kann ein zusätzlicher Akku für Bosch GSR 18VE-2 nicht schaden: Durch den Akkuwechsel ist unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |