| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2500590400009 Herst.-Nr.: P2121 EAN/GTIN: 4020634940967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku passend für Bosch GSR 18VE-2, 2607335266, 2607335278 Replacement battery suitable for Bosch rechargeable battery-tools (no original rechargeable battery) Low cost alternative "aus frischer Fertigung" for your rechargeable battery tools - Nachbau Akku passend für Bosch Bohrschrauber GSR 18VE-2
- Bosch Bohrschrauber PSB 18VE-2, Hobel GHO 18V O-Pack 18V
- Bosch Kreissäge GKS 18V O-Pack 18V, Säbelsäge GSA 18VE O-Pack 18V
- Bosch Schlagbohrschrauber GSB 18VE-2 O-Pack, Bohrschrauber GSR 18VE-2 O-Pack
- Bosch Stichsäge GST 18V O-Pack
Auch passend als Ersatz-Akku für, conform to original battery type: - 2607335266, 2607335278, 2610909020, 2607335535, BAT026, BAT025
- 2607335265, 2607335536, 2607335680, BAT160, BAT180, BAT181, BAT189, 2607335384
Technische Daten, Technical specifications (no original Bosch rechargeable battery): System: NiMH Akku, high-power-rechargeable battery, Spannung, Voltage: 18,0 Volt, Kapazität, Capacity: 1,4Ah up to 2,0Ah, Dimensions (LxBxH): 132x87x111mm, Gewicht 963Gramm
Auch passend als Ersatz-Akku für BOSCH GDS 18 V-HT, GDS 18 V, 53518B, 53518, 52318B, 52318, 3918B, 3918, 3870-04, 3870, 3860RK, GDR 18 V, GHO 18 V, GKS 18 V, PSR 18 VE-, PSR 18, PSB 18 VE-2, PSB 18 VE 2, PSB 18 V, GST 18 V, GSR 18 VE-2, GSR 18 V, GSB 18 VE-2 TURBO, GSB 18 VE-2, GSA 18 VE, GLI 18 V, 3860K, 3860CRK, 1662B, 1662, 1659RK, 1659K, 1646K, 1644K-24, 1644K, 1644B-24, 1644-24, 1644, 15618, 13618-2G, 1662K, 1662K-24, 3860CK, 35618, 3453-01, 3453, 33618-2G, 33618, 32618-RT, 32618-2G, 32618, 23618, 22618, 1688K-24, 13618 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |