Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro Akku L36880-N4001-A100
Artikel-Nr.:
     8005-2500607300001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA119_6
EAN/GTIN:
     4020634939275
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

NiMH Hochleistungs-Akku aus frischer Fertigung passend für Siemens Handy

  • Telekom T-Sinus 710 Micro, Telekom T-Sinus 700M
  • Siemens C35, Siemens C35i
  • Siemens M35, Siemens M35i, Siemens S35, Siemens S35i

Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Baugleich zu folgenden Siemens Akkus:

  • L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132
Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 500-600mAh, Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7,5mm
Gewicht: ca. 25 Gramm, schwarz, Abbildung kann abweichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.